詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AS-73

品名 : 900mm アース棒(W型)

仕様

メーカー 丸信電業 型番 W-90
参考種別 B種 サイズ W型900mm
リード線サイズ 5.5m㎡×150mm 材質 SPCC、カッパータイト
リード線:裸軟銅線
単一式
W型加工により表面積を拡大しております。
表面積が広くなり、抵抗効率が良い形状です。
追加説明
カタログ価格

835 円(税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1138ページ
バリエーション一覧
EA940AS-71 300mm アース棒(W型)
EA940AS-72 600mm アース棒(W型)
EA940AS-73 900mm アース棒(W型)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top