詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AS-98

品名 : 14m㎡x20m KIV万力型アース(ボディーアース専用)

仕様

メーカー 堺電業 型番 EG14-20
リード線サイズ KIV14m㎡×20m サイズ 63×95mm
材質 鋳物 最大掴み幅 40mm
万力は軽量化を実現
さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
追加説明
カタログ価格

35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0079ページ 1138ページ
バリエーション一覧
EA940AS-91 8m㎡x 5m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
EA940AS-92 8m㎡x10m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
EA940AS-94 8m㎡x30m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
EA940AS-96 14m㎡x 5m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
EA940AS-97 14m㎡x10m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
EA940AS-98 14m㎡x20m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
EA940AS-99 14m㎡x30m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top