品番 : EA940AS-91
品名 : 8m㎡x 5m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
仕様
| メーカー | 堺電業 | 型番 | EG14-8-5 |
|---|---|---|---|
| リード線サイズ | KIV8m㎡×5m | サイズ | 63×95mm |
| 材質 | 鋳物 | 最大掴み幅 | 40mm |
| 万力は軽量化を実現 | |||
| さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0079ページ 1138ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
