品番 : EA940AS-93
品名 : 8m㎡x20m KIV万力型アース(ボディーアース専用)
仕様
メーカー | 堺電業 | 型番 | EG14-8-20 |
---|---|---|---|
リード線サイズ | KIV8m㎡×20m | サイズ | 63×95mm |
材質 | 鋳物 | 最大掴み幅 | 40mm |
万力は軽量化を実現 | |||
さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 16:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0080ページ 1182ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)