詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AV-303

品名 : 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(50m/黒)

仕様

定格容量 18A 600V
(1.6mm×2心)
仕上外径 6.2×9.4mm
絶縁体厚さ 0.8mm シース厚さ 1.5mm
絶縁体色 白/黒 シース色
長さ 50m
単線
追加説明
カタログ価格

14,200 (税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 05:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1181ページ

代替品

EA940AV-403
バリエーション一覧
EA940AV-201 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(10m/白)
EA940AV-301 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(10m/黒)
EA940AV-302 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(20m/黒)
EA940AV-303 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(50m/黒)
EA940AV-401 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(10m/青)
EA940AV-402 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(20m/青)
EA940AV-403 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(50m/青)
EA940AV-411 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(10m/青)
EA940AV-412 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(20m/青)
EA940AV-413 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(50m/青)
ウェブカタログ画像
色:黒
  • 色:黒

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top