詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940B-1

品名 : AC125V/15A L型プラグ(丸型ケーブル用)

仕様

メーカー 明工社 型番 ME7017
定格容量 15A 125V 適用電線 VCTF 0.75m㎡・1.25m㎡・2.0m㎡×3心
仕上がり外径:φ7~φ8.5mm
サイズ 38×52×21mm コード仕様 丸形用
端子ねじサイズ M3.5
接地極付L形プラグ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

505 円(税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/31 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1163ページ
バリエーション一覧
EA940B-1 AC125V/15A L型プラグ(丸型ケーブル用)
EA940B-2 AC125V/15A L型プラグ(平型ケーブル用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top