品番 : EA940B-2
品名 : AC125V/15A L型プラグ(平型ケーブル用)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ME7017T1 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | VCTFK 0.75~2.0m㎡ |
| サイズ | 38×52×21mm | コード仕様 | 平形用 |
| 端子ねじサイズ | M3.5 | ||
| 接地極付L形プラグ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/31 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1163ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940B-1 AC125V/15A L型プラグ(丸型ケーブル用) |
| EA940B-2 AC125V/15A L型プラグ(平型ケーブル用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940B-7 : AC250V/15A L型プラグ(丸型ケーブル用) |
