詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940B-12

品名 : AC125V/20A L型プラグ(平型ケーブル用)

仕様

メーカー 明工社 型番 MP7026T1
定格容量 20A 125V 適用電線 公称断面積 2.0m㎡、3.5m㎡
仕上り外径 4.3×6.6mm~5.0×8.0mm
サイズ 38×40×21mm コード仕様 平形用
端子ねじサイズ M4
L型プラグ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 11:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1163ページ

代替品

EA940B-10
  • 品番

    EA940B-10

  • コメント

    定格電流、端子ねじサイズの違い

バリエーション一覧
EA940B-11 AC125V/20A L型プラグ(丸型ケーブル用)
EA940B-12 AC125V/20A L型プラグ(平型ケーブル用)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top