詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940B-9

品名 : AC125V/15A L型プラグ(丸型ケーブル用)

仕様

メーカー 明工社 型番 MP7023
定格容量 15A 125V 適用電線 VCTF 0.75~2.0m㎡
サイズ 38×40×21mm コード仕様 丸形用
端子ねじサイズ M3.5
L形プラグ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

370 (税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/31 03:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1163ページ
バリエーション一覧
EA940B-9 AC125V/15A L型プラグ(丸型ケーブル用)
EA940B-10 AC125V/15A L型プラグ(平型ケーブル用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top