品番 : EA940BA-2
品名 : AC125V/15A 防雨型プラグ
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | P2-3KE |
---|---|---|---|
定格 | 15A 125V(1,500W) | ||
二極コンセント、二極接地付コンセントに対応するプラグです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/20 13:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1211ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940BA-2 AC125V/15A 防雨型プラグ |
EA940BA-4 AC125V/15A 防雨型プラグ(太ケーブル用) |