品番 : EA940BA-4
品名 : AC125V/15A 防雨型プラグ(太ケーブル用)
仕様
メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | P2-335KE |
---|---|---|---|
屋外用 | |||
二極コンセント、二極接地付コンセントに対応するプラグです | |||
太ケーブル対応タイプ | |||
極数 | 2P・接地2P(兼用) | 定格容量 | 15A125V |
適合ケーブル径 | φ12.6~13.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 20:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1226ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940BA-2 AC125V/15A 防雨型プラグ |
EA940BA-4 AC125V/15A 防雨型プラグ(太ケーブル用) |