品番 : EA940BA-21
品名 : AC125V/15A 防水変換アダプタ-(逆接地型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 明工社 | 型番 | ME2941 |
---|---|---|---|
定格容量 | 15A・125V (1500W) | アースタイプ | 端子 |
逆接地防水アダプター | |||
接地形コンセント、または接地形コネクタボディからアース線を接続可能 | |||
RoHS対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/31 12:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0925ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940BA-21 AC125V/15A 防水変換アダプタ-(逆接地型) |
EA940BA-22 AC125V/15A 防水変換アダプタ-(逆接地型) |