詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-53

品名 : AC125V/15A 3P→2P変換アダプター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-AD1BKN
定格 15A・125V(1500W) 仕様 3P→2P
サイズ 24.5×30×26(H)mm カラー ブラック
3Pプラグを2Pプラグに変換。アースコード付き
アースコード端子絶縁保護カバー付き
電気用品安全法(PSE)適合品
RoHS10適合品
追加説明
カタログ価格

495 円(税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/05 04:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1886ページ
バリエーション一覧
EA940BA-53 AC125V/15A 3P→2P変換アダプター
EA940BA-53AA 125V/15A 3P→2P変換アダプター
EA940BA-54 AC125V/15A 3P→2P変換アダプタ-(二重構造)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top