品番 : EA940BA-53AA
品名 : 125V/15A 3P→2P変換アダプター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-AD1GYN |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 3P→2P | カラー | グレー |
| 定格 | 15A・125V(1,500Wまで) | サイズ | 24.5×30×26mm |
| 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | |||
| 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 | |||
| 3Pプラグを2Pプラグに変換します。 | |||
| アースコード端子絶縁保護カバー付きです。 | |||
| <安全上のご注意> ※警告 感電や火災の原因となります。 | |||
| 合計1,500W以下でご使用ください。 | |||
| 水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤などに浸かった場合は新しいものと交換してください。 | |||
| 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。 | |||
| 差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。 | |||
| ホコリ、湯気などの多いところではときどきプラグのまわり及びタップのプラグ差し込み部を掃除してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/08/21 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BA-53 AC125V/15A 3P→2P変換アダプター |
| EA940BA-53AA 125V/15A 3P→2P変換アダプター |
| EA940BA-54 AC125V/15A 3P→2P変換アダプタ-(二重構造) |
ウェブカタログ画像
拡大
