詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-61

品名 : 5m アースケーブル(配線用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-DE5
長さ(m) 5 コード種類 VSF
直径 1.5m 被覆厚 0.8mm
適応ねじサイズ M4
追加説明
カタログ価格

830 円(税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1138ページ
バリエーション一覧
EA940BA-61 5m アースケーブル(配線用)
EA940BA-62 10m アースケーブル(配線用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top