品番 : EA940BA-62
品名 : 10m アースケーブル(配線用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-DE10 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 10 | コード種類 | VSF |
| 直径 | 1.5m | 被覆厚 | 0.8mm |
| 適応ねじサイズ | M4 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BA-61 5m アースケーブル(配線用) |
| EA940BA-62 10m アースケーブル(配線用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
