詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-9

品名 : AC125V/15A 接地2P→2P 引掛け変換アダプター

仕様

メーカー 明工社 型番 MH2986
コンセント定格 15A・125V (1500W)
形状の異なるコンセントとプラグを接続するアダプター
引掛2P接地コンセントを2P接地コンセントに変換できます。(引掛2P接地→2P接地)
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/08 21:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1886ページ
バリエーション一覧
EA940BA-8 AC125V/15A 2P→接地2P 変換アダプター
EA940BA-9 AC125V/15A 接地2P→2P 引掛け変換アダプター
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top