品番 : EA940BA-8
品名 : AC125V/15A 2P→接地2P 変換アダプター
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ME2966 |
|---|---|---|---|
| コンセント定格 | 15A・125V (1500W) | ||
| 形状の異なるコンセントとプラグを接続するアダプター | |||
| OA用逆接地アダプター | |||
| 2Pコンセントを2P接地コンセントに変換できます。(2P→2P接地) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/06 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BA-8 AC125V/15A 2P→接地2P 変換アダプター |
| EA940BA-9 AC125V/15A 接地2P→2P 引掛け変換アダプター |
