詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BB-7

品名 : AC250V/15A プラグ(接地3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MP7007
定格容量 15A 250V 適用電線 公称断面積:0.75~2.0m㎡
極数 接地3P 端子ねじサイズ M3.5
サイズ φ45.5×60mm
グリップ付
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

335 円(税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 15:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1165ページ
バリエーション一覧
EA940BB-7 AC250V/15A プラグ(接地3P)
EA940BD-2A AC250V/20A アース付プラグ(接地3P)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:φ45.5mm   B:23mm   C:約17mm\nD:17mm   E:20mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top