品番 : EA940BD-2A
品名 : AC250V/20A アース付プラグ(接地3P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MP7000 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | 適用電線 | 仕上がり外径:φ11~φ16mm 公称断面積:1.25~3.5m㎡ |
| 極数 | 接地3P | 端子ねじサイズ | M4 |
| サイズ | φ54×64mm | ||
| グリップ付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BB-7 AC250V/15A プラグ(接地3P) |
| EA940BD-2A AC250V/20A アース付プラグ(接地3P) |
