品番 : EA940BE-1
品名 : AC250V/20A プラグ(2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MP2561 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | 適用電線 | 2.0m㎡・3.5m㎡ |
| サイズ | φ42.5×72mm | ||
| 2P | |||
| 平刃プラグ | |||
| 外郭、コードグリップは割れにくい熱可塑性樹脂を使用しています。 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1164ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BE-1 AC250V/20A プラグ(2P) |
| EA940BE-2 AC250V/20A コネクターボディ(2P) |
