詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BE-2

品名 : AC250V/20A コネクターボディ(2P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MC2639
定格容量 20A 250V 適用電線 仕上がり外径:φ8~φ12mm
公称断面積:2.0~3.5m㎡
サイズ φ38×70mm
2P
コネクターボディ
外郭、コードグリップは割れにくい熱可塑性樹脂を使用しています。
3M端子
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

745 円(税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 01:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1164ページ
バリエーション一覧
EA940BE-1 AC250V/20A プラグ(2P)
EA940BE-2 AC250V/20A コネクターボディ(2P)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top