詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BG-2

品名 : AC250V/20A コネクターボディ(接地3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MC2644
定格容量 20A 250V 適用電線 VCT:2.0m㎡(4心)(19Aまで)、3.5m㎡(4心)
VCTF:2.0m㎡(4心)(17Aまで)、3.5m㎡(4心)
極数 接地3P 端子ねじサイズ M4
サイズ φ38×70mm
コネクターボディ
3M端子
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/24 21:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1164ページ
バリエーション一覧
EA940BG-1 AC250V/20A プラグ(接地3P)
EA940BG-2 AC250V/20A コネクターボディ(接地3P)
EA940BG-3 AC250V/20A コネクターボディー(接地3P)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top