品番 : EA940BG-1
品名 : AC250V/20A プラグ(接地3P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MP2566 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | 適用電線 | 仕上がり外径:φ9~φ16mm 公称断面積:2.0m㎡・3.5m㎡(4心) |
| 極数 | 接地3P | 端子ねじサイズ | M4 |
| サイズ | φ42.5×72mm | ||
| プラグ | |||
| 3M端子 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/08 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1164ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BG-1 AC250V/20A プラグ(接地3P) |
| EA940BG-2 AC250V/20A コネクターボディ(接地3P) |
| EA940BG-3 AC250V/20A コネクターボディー(接地3P) |
