詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BJ-11

品名 : AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MH2594
定格容量 30A・250V 適用電線 2CT、2RNCT:5.5m㎡(4心)
2PNCT:5.5m㎡(4心)、8.0m㎡(4心)
VCT、S-VCT:5.5m㎡(4心)
サイズ φ66.5×103.5mm 端子ねじサイズ M4.5
接地3P引掛防水プラグ
防雨性能:IPX3相当
※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。
3M端子
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

2,980 (税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 15:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1164ページ
バリエーション一覧
EA940BJ-11 AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)
EA940BJ-12 AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ66.5mm   B:103.5mm\nC:φ16.5~18.5mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top