品番 : EA940BJ-12
品名 : AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地3P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MH2638 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 30A・250V | 適用電線 | 2CT、2RNCT:5.5m㎡(4心) 2PNCT:5.5m㎡(4心)、8.0m㎡(4心) VCT、S-VCT:5.5m㎡(4心) |
| サイズ | φ76×124mm | 端子ねじサイズ | M4.5 |
| 接地3P引掛防水コネクターボディ | |||
| 防雨性能:IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。 |
|||
| 3M端子 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1164ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BJ-11 AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) |
| EA940BJ-12 AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地3P) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940BJ-21 : AC250V/30A 引掛プラグ(接地3P) |
