品番 : EA940BN-1
品名 : AC125V/15A 防水型プラグ(接地2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ME2542 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | 2CT、2RNCT:1.25m㎡・2.0m㎡(3心) 2PNCT:2.0m㎡(3心) VCT、S-VCT:2.0m㎡(3心) |
| サイズ | φ39×77mm | ||
| 接地2P防水プラグ | |||
| 防雨性能:IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。 |
|||
| セーフティワッシャー付 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 108 (2026/07/31 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1163ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BN-1 AC125V/15A 防水型プラグ(接地2P) |
| EA940BN-2 AC125V/15A 防水型コネクター(接地2P) |
