詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BN-2

品名 : AC125V/15A 防水型コネクター(接地2P)

仕様

メーカー 明工社 型番 ME2624
定格容量 15A 125V 適用電線 2CT、2RNCT:1.25m㎡・2.0m㎡(3心)
2PNCT:2.0m㎡(3心)
VCT、S-VCT:2.0m㎡(3心)
サイズ φ46×90mm
接地2P防水コネクターボディ
防雨性能:IPX3相当
※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。
セーフティワッシャー付
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

1,010 (税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/07/31 03:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1163ページ
バリエーション一覧
EA940BN-1 AC125V/15A 防水型プラグ(接地2P)
EA940BN-2 AC125V/15A 防水型コネクター(接地2P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ46mm   a:φ33.5mm   B:90mm\nC:φ11~13mm

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top