品番 : EA940BT-2
品名 : AC125V/15A 防水型コネクター(2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MH2630 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | ・2CT、2RNCT:0.75~2.0m㎡×2心 ・2PNCT:1.25m㎡×2心、2.0m㎡×2心 ・VCT、S-VCT:2.0m㎡×2心 |
| サイズ | φ46×90mm | 端子ねじサイズ | M3.5 |
| 2P引掛コネクターボディ | |||
| 防雨性能:IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。 |
|||
| 3M端子 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1163ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BT-1 AC125V/15A 防水型プラグ(2P) |
| EA940BT-2 AC125V/15A 防水型コネクター(2P) |
