詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BW-15

品名 : AC250V/15A ゴムプラグ(3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MP2523
定格容量 15A 250V 適用電線 2CT、2RNCT:0.75~2.0m㎡(3心)
2PNCT:1.25m㎡・2.0m㎡(3心)
VCT、S-VCT:1.25m㎡・2.0m㎡(3心)
端子ねじサイズ M3.5 サイズ φ46×82mm
3P ゴムプラグ
セーフティワッシャー付
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1165ページ
バリエーション一覧
EA940BW-15 AC250V/15A ゴムプラグ(3P)
EA940BW-20 AC250V/20A ゴムプラグ(3P)
EA940BW-30 AC250V/30A ゴムプラグ(3P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ46mm   B:62mm   C:φ10.5~13mm\nD:17mm   E:20mm

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top