品番 : EA940BW-30
品名 : AC250V/30A ゴムプラグ(3P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MP2528 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 30A 250V | 適用電線 | 1CT、2CT、2RNCT:5.5m㎡・8.0m㎡(3心) 2PNCT:5.5m㎡・8.0m㎡(3心) VCT、S-VCT:5.5m㎡・8.0m㎡(3心) |
| 端子ねじサイズ | M4.5 | サイズ | φ67×109mm |
| 3P ゴムプラグ | |||
| セーフティワッシャー付 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/08 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BW-15 AC250V/15A ゴムプラグ(3P) |
| EA940BW-20 AC250V/20A ゴムプラグ(3P) |
| EA940BW-30 AC250V/30A ゴムプラグ(3P) |
