詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BY-20

品名 : AC250V/20A ゴムプラグ(2P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MP2524
定格容量 20A 250V 適用電線 1CT、2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2.0m㎡・5.5m㎡(2心)
CTF、RNCTF:3.5m㎡(2心)
端子ねじサイズ M4 サイズ φ52×90mm
2Pゴムプラグ
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/20 22:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1165ページ
バリエーション一覧
EA940BV-3 AC250V/15A ゴムプラグ(2P)
EA940BY-20 AC250V/20A ゴムプラグ(2P)
EA940BY-30 AC250V/30A ゴムプラグ(2P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ52mm   B:70mm   C:φ10.5~13.5mm\nD:20mm   E:-

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top