品番 : EA940BZ-1
品名 : 250V/30A 埋込コンセント(2P)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF1230BK |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 30A 250V | 適合電線 | IV、VVF、VVR:φ2.6mm、φ3.2mm、5.5m㎡、8m㎡ |
| 極数 | 2P | サイズ | 42×106.2×42.5(D)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BZ-1 250V/30A 埋込コンセント(2P) |
| EA940BZ-2 250V/30A 埋込コンセント(3P) |
