品番 : EA940BZ-2
品名 : 250V/30A 埋込コンセント(3P)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF1330BK |
---|---|---|---|
定格容量 | 30A 250V | 適合電線 | IV、VVF、VVR:φ2.6、φ3.2mm、5.5m㎡、8m㎡ |
プラグ | 3P | サイズ | 72.8×106.2×42.5mm(D) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 22:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1222ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940BZ-1 250V/30A 埋込コンセント(2P) |
EA940BZ-2 250V/30A 埋込コンセント(3P) |