品番 : EA940BZ-121
品名 : 250V/20A 引掛けプラグ(3P)
カタログ訂正
26/04/06 ●アイコンマークが誤っています。3P引掛けが正しいです。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF6320 |
|---|---|---|---|
| 極数 | 3P | 定格容量 | 20A 250V |
| 適合電線 | ・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT) ・600Vゴムキャブタイヤケーブル(1CT、2CT、2PNCT) 1.25m㎡、2m㎡、3.5m㎡ ・ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) ・ゴムキャブタイヤ丸形コード(CTF) 1.25m㎡、2m㎡ |
サイズ | φ46×38mm |
| 引掛けプラグ | |||
| 電気用品安全法(特定電気用品)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/09 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940BZ-122 : 250V/20A 引掛けプラグ(接地3P) |
| 関連商品 | EA940BZ-123 : 250V/30A 引掛けプラグ(接地3P) |

