詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BZ-123

品名 : 250V/30A 引掛けプラグ(接地3P)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WF6430
極数 接地3P 定格容量 30A 250V
適合電線 ・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)
・600Vゴムキャブタイヤケーブル(1CT、2CT、2PNCT)
3.5m㎡、5.5m㎡
サイズ φ62.5×82.3mm
引掛けプラグ
電気用品安全法(特定電気用品)適合
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 02:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1165ページ

代替品

EA940BZ-123A
ウェブカタログ画像
  • A:57.5mm   B:62.5mm   C:44mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top