品番 : EA940BZ-122
品名 : 250V/20A 引掛けプラグ(接地3P)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF6420 |
|---|---|---|---|
| 極数 | 接地3P | 定格容量 | 20A 250V |
| 適合電線 | ・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT) ・600Vゴムキャブタイヤケーブル(1CT、2CT、2PNCT) 1.25m㎡、2m㎡、3.5m㎡ ・ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) ・ゴムキャブタイヤ丸形コード(CTF) 1.25m㎡、2m㎡ |
サイズ | φ56×40mm |
| 引掛けプラグ | |||
| 電気用品安全法(特定電気用品)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/09 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940BZ-121 : 250V/20A 引掛けプラグ(3P) |
| 関連商品 | EA940BZ-123 : 250V/30A 引掛けプラグ(接地3P) |

