品番 : EA940BZ-134
品名 : 250V/20A 防水型引掛けコネクター(接地3P)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WA5429K |
---|---|---|---|
定格容量 | 20A 250V | 適合電線 | ・ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) ・ゴムキャブタイヤ丸形コード(CTF) 2m㎡ ・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT) ・600Vゴムキャブタイヤケーブル(1CT、2CT、2PNCT) 2m㎡、3.5m㎡ |
プラグ | 接地3P | サイズ | φ67.5×112mm |
JIS C 8303(配線用差込接続器)規格適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/24 03:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1209ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940BZ-134 250V/20A 防水型引掛けコネクター(接地3P) |
EA940BZ-144 250V/20A 防水型引掛けプラグ(接地3P) |