品番 : EA940BZ-144
品名 : 250V/20A 防水型引掛けプラグ(接地3P)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF8420K |
|---|---|---|---|
| 極数 | 接地3P(引掛) | 定格容量 | 20A 250V |
| 適合電線 | ・ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) ・ゴムキャブタイヤ丸形コード(CTF) 2m㎡ ・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT) ・600Vゴムキャブタイヤケーブル(1CT、2CT、2PNCT) 2m㎡、3.5m㎡ |
サイズ | φ63.6×79mm |
| 防水性能 | JIS C 0920 防雨形 | ||
| 電気用品安全法(特定電気用品)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/04/01 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1164ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BZ-144 250V/20A 防水型引掛けプラグ(接地3P) |
| EA940BZ-134 250V/20A 防水型引掛けコネクター(接地3P) |

