品番 : EA940BZ-142
品名 : 125V/15A 防水型引掛けプラグ(接地2P)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF8315K |
|---|---|---|---|
| 極数 | 接地2P(引掛) | 定格容量 | 15A 125V |
| 適合電線 | ・ビニルキャブタイヤケーブル(VCT) ・ゴムキャブタイヤケーブル(1CT、2CT、2PNCT) ・ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) ・ゴムキャブタイヤ丸形コード(CTF) 1.25m㎡、2m㎡ |
サイズ | φ46×64.5mm |
| 防水性能 | JIS C 0920 防雨形 | ||
| 電気用品安全法(特定電気用品)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1164ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BZ-142 125V/15A 防水型引掛けプラグ(接地2P) |
| EA940BZ-132 125V/15A 防水型引掛けコネクター(接地2P) |

