詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BZ-132

品名 : 125V/15A 防水型引掛けコネクター(接地2P)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WA5319K
定格容量 15A 125V 適合電線 ・ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
・ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード(CTF)
・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)
・600Vゴムキャブタイヤケーブル(1CT、2CT、2PNCT)
1.25m㎡、2m㎡
プラグ 接地2P サイズ φ49×97mm
JIS C 8303(配線用差込接続器)規格適合
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1164ページ
バリエーション一覧
EA940BZ-142 125V/15A 防水型引掛けプラグ(接地2P)
EA940BZ-132 125V/15A 防水型引掛けコネクター(接地2P)
ウェブカタログ画像
  • A:97mm   B:49mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top