品番 : EA940BZ-51
品名 : 125V/15A 埋込コンセント(2P)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF1025WK |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | ・600Vビニル絶縁電線(IV) ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF、VVR) φ1.6mm、φ2mm、2m㎡、3.5m㎡ |
| 仕様 | 2P | サイズ | 28×106.2×31mm |
| 埋込コンセント(ミルキーホワイト) | |||
| 引締端子式 | |||
| JIS C 8303(配線用差込接続器)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1160ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940BZ-52 : 250V/20A 埋込コンセント(2P) |
| 関連商品 | EA940BZ-53 : 250V/15A 埋込コンセント(3P) |
