詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BZ-53

品名 : 250V/15A 埋込コンセント(3P)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WF1315BK
極数 3P 定格容量 15A 250V
適用電線 ・600Vビニル絶縁電線(IV)
・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF、VVR)
φ1.6mm、φ2mm、2m㎡、3.5m㎡
サイズ 37.7×106.2×28.2mm
引締端子式(丸型圧着端子結線可)
電気用品安全法(特定電気用品)適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1161ページ

代替品

EA940BZ-53A
バリエーション一覧
EA940BZ-52 250V/20A 埋込コンセント(2P)
EA940BZ-53 250V/15A 埋込コンセント(3P)
ウェブカタログ画像
  • A:37.7mm   C:34.5mm   D:21mm
  • 3P

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top