品番 : EA940BZ-52
品名 : 250V/20A 埋込コンセント(2P)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WF1220BK |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2P | 定格容量 | 20A 250V |
| 適用電線 | ・600Vビニル絶縁電線(IV) ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF、VVR) φ1.6mm、φ2mm、2m㎡、3.5m㎡ |
サイズ | 38.8×106.2×31.3mm |
| 引締端子式 | |||
| 電気用品安全法(特定電気用品)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/22 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BZ-52 250V/20A 埋込コンセント(2P) |
| EA940BZ-53 250V/15A 埋込コンセント(3P) |
