詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BZ-6

品名 : 250V/30A 露出コンセント(2P)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WK1230
定格容量 30A 250V 適用電線 IV、VVF:φ2.6mm、5.5m㎡
極数 2P 取付ねじサイズ φ3.5~φ4.5mm
サイズ 80×80×57(D)mm
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1160ページ

代替品

EA940BZ-6A
バリエーション一覧
EA940BZ-6 250V/30A 露出コンセント(2P)
EA940BZ-7 250V/20A 露出コンセント(3P)
EA940BZ-8 250V/30A 露出コンセント(3P)
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top