品番 : EA940BZ-7
品名 : 250V/20A 露出コンセント(3P)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WK1320 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | 適用電線 | IV、VVF φ2mm、3.5m㎡ |
| 極数 | 3P | 取付ねじサイズ | φ3.5~φ4.1mm |
| サイズ | 64×64×43(D)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1160ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BZ-6 250V/30A 露出コンセント(2P) |
| EA940BZ-7 250V/20A 露出コンセント(3P) |
| EA940BZ-8 250V/30A 露出コンセント(3P) |

