詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-12B

品名 : AC125V/15A 平型コネクターセット(黒)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 A-21H
セット内容 平形プラグ、コネクター 極数 2P
定格 15A 125V 適合電線(許容電力) VFF0.75m㎡(700W)
VFF1.25m㎡(1200W)
VFF2.0m㎡(1500W)
色 黒
平形コード用
追加説明
アイコン
カタログ価格

385 円(税抜)/ 424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1165ページ
バリエーション一覧
EA940C-12W AC125V/15A 平型コネクターセット(白)
EA940C-12B AC125V/15A 平型コネクターセット(黒)
ウェブカタログ画像
  • 2P

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top