品番 : EA940C-12W
品名 : AC125V/15A 平型コネクターセット(白)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | A-21H |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 平形プラグ、コネクター | 極数 | 2P |
| 定格 | 15A 125V | 適合電線(許容電力) | VFF0.75m㎡(700W) VFF1.25m㎡(1200W) VFF2.0m㎡(1500W) |
| 色 | 白 | ||
| 平形コード用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/23 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940C-12W AC125V/15A 平型コネクターセット(白) |
| EA940C-12B AC125V/15A 平型コネクターセット(黒) |
