詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-154

品名 : 125V/3A 電球用ソケット(E17/1.5mコード付/白)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 KP-M1715H
定格容量 3A・125V 口金 E17
コード長 1.5m カラー ホワイト
サイズ φ25×39mm
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。
耐熱性に優れた陶磁器製。
電球60W以下の物をご使用ください。
中間スイッチ付き
<警告>
ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。
ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。
水のかかる場所では使用しないでください。
分解・改造しないでください。
ソケットを固定してご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/06 09:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1167ページ
バリエーション一覧
EA940C-154 125V/3A 電球用ソケット(E17/1.5mコード付/白)
EA940C-155 125V/3A 電球用ソケット(E17/1.5mコード付/黒)
EA940C-150 125V/3A 電球用ソケット(E26/1.5mコード付/白)
EA940C-151 125V/3A 電球用ソケット(E26/1.5mコード付/黒)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top