品番 : EA940C-155
品名 : 125V/3A 電球用ソケット(E17/1.5mコード付/黒)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | KP-M1715H |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 3A・125V | 口金 | E17 |
| コード長 | 1.5m | カラー | ブラック |
| サイズ | φ25×39mm | ||
| 家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 | |||
| 耐熱性に優れた陶磁器製。 | |||
| 電球60W以下の物をご使用ください。 | |||
| 中間スイッチ付き | |||
| <警告> ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。 ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。 水のかかる場所では使用しないでください。 分解・改造しないでください。 ソケットを固定してご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1167ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940C-154 125V/3A 電球用ソケット(E17/1.5mコード付/白) |
| EA940C-155 125V/3A 電球用ソケット(E17/1.5mコード付/黒) |
| EA940C-150 125V/3A 電球用ソケット(E26/1.5mコード付/白) |
| EA940C-151 125V/3A 電球用ソケット(E26/1.5mコード付/黒) |
